DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
AA23 軽神
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
名入れ可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63500720
品番
AA23-CV HA8E4-K23式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
色
白/グリーン
質量(g)
295
種類
アメリカン
色(帽体)
白
頭囲(cm)
53〜62
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
有り
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー色
グリーン
注意
※電気不可