ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63500905 品番G244021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,830
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL LITE+」シリーズ
【ウェア(GL-4021)】
衿元に冷却装置ペルチェデバイス(別売)を装着可能(このセットにはペルチェデバイスは付属されていません)
ファンの位置を可能な限り脇側に寄せて背もたれのある椅子に座ってもファンが当たりにくいニアサイドファン仕様
衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ付き
背中と両脇内側計3か所に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
両脇ポケット付き
ペットボトルも入る脇マルチポケット付き
脇ポケット及び脇マルチポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
【ファン(GF-886)】
風量約43.3L/秒で約6時間使用可能
電源ON/OFFのワンスイッチなので、バッテリーを触らずに操作が可能
バッテリーとファンを接続するケーブルが付属されています
【モバイルバッテリー(GB-832)】
ケーブル(USB Type-C⇔Type-A)がセットになっています
安心のPSEマーク認証済
スマートフォンやタブレットの充電にも使用可能
ACアダプターは付属されていません。出力2A以上をご使用ください。

用途
DIY
現場作業全般
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
ネイビー サイズXS 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)53 着丈(cm)62
注意
※ウェア+バッテリー+ファンのセット。ペルチェデバイスは別売り。詳しいお手入れ・保管・使用方法は商品タグ及び説明書をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする