ユーバ産業
ユーバ産業の 歩行関連
ユーバ産業の 歩行車
スリムフィット スタンダード キャメル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63504326
品番
SL-0470
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4
色
キャメル
サイズ
スタンダード
耐荷重(kg)
フロント:1、メッシュ:1
機能
折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
幅44×奥行57×高さ80〜91cm
折りたたみ寸法(cm)
幅25×奥行26×高さ84
バッグ容量(L)
フロント:5、メッシュ:7.5
車輪サイズ(cm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません