タバタの乳酸菌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質外袋:紙袋/内袋:ポリ袋 注文コード63504500 品番C20D-0555
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

糖類・各種微量栄養素に加え、独自の8つの乳酸菌を絶妙なバランスで配合。《乳酸菌入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】
腸内細菌叢への維持【乳酸菌類】
消化吸収を助け、飼料要求率の改善
ストレス改善による腸内細菌叢の改善
増体重・肉質改善
ビール酵母、ブドウ糖による嗜好性UP
腸管まで届く乳酸菌によるph改善
下痢を早期改善することにより正常な腸内環境を維持【期待できる効果】
肉質改善
枝肉重量向上
健康な牛の育成
乳質改善
大腸菌症改善
下痢対策
食い込み改善【タバタの乳酸菌をサポートする原料】◎ブドウ糖:ブドウ糖は、小腸から吸収され素早くエネルギーになる。◎ビール酵母:ビタミンB群、タンパク質、ミネラル、食物繊維、核酸等、必須アミノ酸9種が含まれる。◎天然ケイ酸アルミニウム:腸内の様々な有害物質を吸収し荒れた粘膜を保護する。生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。

用途給餌の際に、飼料に混ぜて与えてください。【推奨使用量(目安)】・仔牛・肥育牛・・30〜50g/日/頭・母豚・・・・・・1〜2kg/飼料1t当り・仔豚・・・・・・離乳まで1%・離乳以降0.2%・肥育0.1%・鶏・・・・・・・1〜2kg/飼料1t当り・水産・・・・・・5〜10g/飼料1t当り 材質外袋:紙袋/内袋:ポリ袋 形状粉末 内容量(kg)20(梱包:紙袋) 対象全畜種 原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/ビール酵母/ゼオライト/ブドウ糖/乳酸菌/乾燥乳酸菌末/ビフィズス菌
注意
※直射日光・高温多湿を避けて保存ください
※開封後はなるべく早くご使用ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする