※保管時イメージ

C20A-0059 フィードバケット15Q タバタ(畜産) 63504764 C20A-0059 フィードバケット15Q タバタ(畜産) 63504764 C20A-0059 フィードバケット15Q タバタ(畜産) 63504764 C20A-0059 フィードバケット15Q タバタ(畜産) 63504764

フィードバケット15Q

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63504764 品番C20A-0059
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

持ち運び便利なフックオーバー型あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。付属の穴にネジを使用し、取付可能。持ち運びや保管のために積み重ね可能。片手で運べる便利なハンドル付。プラスチック製で耐衝撃性があり、反りから保護し、ストレスクラック防止に役立つ耐久性の高いポリエチレン樹脂で作られています。

寸法(mm)【フック部分】外寸:約300×50×120、掛け幅:約45以内 容量(L)14.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×275×260

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする