L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781

L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781
L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781
L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781
L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781
L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781
L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781
L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781
L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781
L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781
L004 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 63504781

超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(200g)
内容量1個(200g)注文コード63504781品番L004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。

用途
コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。
材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~
注意
※施工箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油などをワイヤーブラシ、スクレーパーや中性洗剤、カビトリ剤、ペイントうすめ液などで除去し、よく乾かします。施工箇所のひび割れ、穴などは、セメントやコーキング材などで補修しておきます。つるつるした面は、サンドペーパーやワイヤーブラシで表面を荒らします。あらかじめ施工箇所の周りにマスキングテープを貼っておくと、はみ出しを防ぐことができ、きれいに仕上がります。フタを開けて施工箇所にローラーバケまたはハケを使用して塗ります。粘度が高く塗りにくいときは、水で少し(5%以内)うすめます。塗装後4時間(冬期は6時間)以上経過してから2回目を塗ります。
※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。【用具の手入れ】:本品が乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。表示の用途以外に使用しないで下さい。体調が悪いときや、アレルギー・化学物質に敏感な方は使用しないで下さい。取扱い中はゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。汚れても支障がない服装で作業をして下さい。使用する基材や旧塗膜、シーリング材によっては、密着しにくいことがあります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。中身は乳白色ですが、硬化後は透明になります。作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、24時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。下地が水で湿っていたり、濡れている状態で使用しないで下さい。硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。小さいひび割れはふさがりますが、大きいひび割れ・穴など(目安5mm)はセメント等で補修して下さい。気象条件・塗装条件により硬化時間、塗布量が多少異なることがあります。塗布量が少ないと、しかるべき効果が得られないことがあります。塗布した箇所と塗布していない箇所では、雨などに濡れた場合、見た目が異なることがあります。塗布した上に他の塗料は塗れません。やむを得ず本品を捨てるときは、アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。本品を落下させると中身が漏れる場合がありますので、注意して取扱って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする