充電式カイロ ホカリオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63504905 品番J94-08-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

何度でも繰り返し使える、ころんと可愛い充電式カイロ。
手のひらに収まるコンパクトサイズ、寒い日の外出のおともに。
3段階温度調節可能。連続使用時間、最大4時間。

付属品ストラップ付本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書 スモーキーブルー 本体質量(g)約75(ストラップを含む) 連続使用時間(時間)最大約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×85 充電時間(時間)満充電:約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする