モニタースタンド ディスプレイスタンド モニター台 17〜27インチ対応 高さ無段階調整 昇降タイプ 180度調整可能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63504939 品番DPAWVL02BK
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

作業しやすい高さ・角度に調整できる、昇降タイプのモニタースタンドです。17〜27インチまでのモニターに対応。スタンドの底にゴム脚が付いているので滑りにくく、机上でもしっかり安定します。土台部分にはキーボードなどを収納できるスペースがあり、デスク上をすっきり使えます。

用途
目線に合わせて高さが調整できる、モニタースタンドです。
ポール背面のつまみをゆるめるだけで、アーム部分の高さを調整でき、モニターの位置も簡単に変えられます。
高さを235〜355mmの間で自由に調整可能です。 ※VESAマウントを除く
17〜27インチまでのモニターに対応しています。
縦方向に最大180度の角度調整が可能。視線や姿勢に合わせて、見やすい角度にしっかり固定できます。展示用モニターの設置にも便利です。
※付属されている六角レンチで定期的にマウント部のボルトを締め直してください。
※ケガや破損を防ぐため、角度や高さ調整の際は必ず両手で行い、調整後にモニターを設置してください。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
スタンドの底にゴム脚が付いているので滑りにくく、机上でもしっかり安定します。
セット内容マウント付きボール×1、ペース×1、M4×14mm皿ネジ×4(ペース用)、M4×10mmナベネジ×4(VESA用)、M4 16mmナベネジ×4(VESA用)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×16、六角レンチ(2.5mm)×1、六角レンチ(5mm)×1 ※予備用:M4×14mm×1、M4×10mm×1、M4×16mm×1 材質鉄合金、アルミニウム、ABS、シリコン 質量(kg)1.6 ブラック 取付1画面 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×235〜355 ※VESAマウントを除く 対応17〜27インチモニター 軸数1軸 可動範囲(°)チルト:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする