エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Google Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド D3O(R)衝撃吸収 ストラップホール付 ZEROSHOCK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63504948
品番
PM-P252ZEROD3BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
用途
ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したソフト素材と特殊素材D3O(R)の外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。
端末背面、側面が接するケース内側に特殊素材のD3O(R)を装備し、更に衝撃吸収効率の高いトラス構造を採用しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
トリプルストラクチャー構造のフィルムが衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。
セット内容
ケース本体×1
材質
【ケース本体】TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー(D3O(R))
色
ブラック
対応機種
Google Pixel 10/Google Pixel 10 Pro