タバタ(畜産)
タバタ(畜産)の 酪農・畜産資材・動物用品
タバタ(畜産)の 酪農・畜産資材
タバタ(畜産)の 酪農・畜産その他
フルイドフィーダーマグラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63505026
品番
C20A-0366
販売価格(税込)
¥6,037
販売価格(税別)
¥
5,488
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
初乳を飲まない仔牛に最適。強制的にミルクを飲ませる際に使用します。
仕様
チューブ:0℃F(-18℃)
型式
プラパイプ型
寸法(mm)
(全長)780×(幅)約110
容量
1500cc
質量(g)
約190
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650