ソーラーヘリオスβ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63505096 品番C20A-0378
販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

10Wソーラーパネル並の能力を発揮可能なハイブリッド型ソーラー電牧機≪防雨設計/室外用≫消費電流節電回路で約20%強節電。高出力・低消費を可能にし1週間以上の無日照でも安定した出力を維持【特許】。エネルギー高変換率の国産ソーラーパネル採用。
ソーラー型(一体型)
出力ランプ付
障害ランプ付(一定以上の漏電時)
自動スイッチ付
バッテリーモニター付
高性能バッテリー内蔵
光電スイッチ(夜間/昼間自動)
外部端子付(12Vバッテリー接続可)

付属品・取付金具×1・出力コード×1・アース線クリップ付×1・きけん表示板×1 仕様●アース棒:SF300×5連付属、有効使用距離:2000m(アース抵抗1000Ω以下)●断続周期:1.1〜1.3秒●最大使用距離:3300m(アース抵抗300Ω以下) 質量(kg)約6.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210465 最大出力電圧(V)無負荷:8600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする