牛床マット(ヘルシーマット)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63505507 品番C20A-0007
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。
低価格
取付簡単
抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」
水はけが良く、常に清潔で衛生的

厚さ(mm)20 寸法(mm)1200×1800 質量(kg)約57 硬度60 用途例和牛・黒牛用 耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北海道地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする