サシバエネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63505595 品番C20A-0509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!牛舎の”サシバエ”対策に!!ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!通気性良好で牛にとって好環境で安心・快適★サシバエが通りづらいベストサイズな2mm×4mm目合いで通気性良好×防虫効果!!ハマって動けなくなるサシバエ多数!!!
乳牛の場合(1頭あたり)サシバエ1匹で「乳量:0.7%低下」
仔牛の場合(1頭あたり)サシバエ50匹で「体重増加率:13.2%低下」

用途
快適環境を守る2×4mmのベストサイズ!!
4×4mmの場合サシバエが通過可能サシバエの体長>雄:3.0mm〜6.5mm/雌:5.0mm〜8.0mm
2×2mmの場合網目が細かい為、ホコリ等で目詰まりし通気性が悪化
寸法(幅)2m×(長さ)50m 目合い2mm×4mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする