エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの USBメモリ
エレコムの USB-Aメモリ
USBメモリ 小型 パスワード保護ソフト対応 AES256bit暗号化 キャップ式 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63505648
品番
MF-SU2C16GBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パソコンに装着したままでも邪魔にならない、USB2.0対応USB-Aコネクターの小型USBメモリです。キャップ式でゴミやホコリの侵入からコネクターをしっかり保護できます。
用途
パソコンに装着したままでも邪魔にならない、USB2.0対応USB-Aコネクターの小型USBメモリです。
USBコネクター部を保護するキャップが付属しているので、本体をそのまま携帯する場合もホコリや汚れの付着を防止します。
USB2.0対応のパソコン・機器に接続可能です。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万が一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
セキュリティソフトはMacにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
容量
16GB
質量(g)
約3
外形寸法(mm)
幅約22×奥行約16×高さ約7
電源
USBバスパワー
対応OS
(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、(Windows)Windows 11/10
コネクタ形状
USB-A
対応機種
セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
インターフェース
USB2.0
保証期間
1年間
セキュリティ機能
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]