液晶モニタ 27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63505700 品番MB27ACF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利
・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載
・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載
・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現
・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ

付属品Cクランプアーム、HDMIケーブル、L型ドライバー、パーティションフーク、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書 仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減 質量(kg)約4.81、約7.5(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100〜240 サイズ(inch)27 表面処理アンチグレア 型番MB27ACF 寸法(cm)61.1×75.6×30.1(スタンド含む) 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°〜下5°(アーム)、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、Z軸調整:0〜144mm、縦回転(ピボット):右回り90° コントラスト比1500:1(標準) 画素ピッチ0.233mm 最大解像度2560×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度5ms(GTG) 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W) 高さ調節0〜180mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300(typ.) 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30〜111KHz(H)/48〜100Hz(V)、TYPE-C: 30〜111KHz(H)/48〜100Hz(V) 入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、HDMI、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万 対応VESA規格75mm×75mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする