タバタ(畜産)
タバタ(畜産)の 酪農・畜産資材・動物用品
タバタ(畜産)の 酪農・畜産資材
タバタ(畜産)の 酪農・畜産その他
GSクリップ(グラスポール用)100個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
規格
Φ25用
注文コード
63506049
品番
C20A-0455
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SUS製のバネ鋼
錆・変形に強い
クリップをつまむだけで上下移動が容易
ステンレス製
材質
ステンレス製
規格
Φ25用
適合ワイヤ
・ポリワイヤーNEO・アルミ電柵線・テープワイヤー(20mm)
適合ポール径(Φmm)
・グラスポールΦ25【1200mm】・グラスポールΦ25【1500mm】・グラスポールΦ25【1800mm】・グラスポールΦ25【2100mm】・グラスポールΦ25【2400mm】・グラスポールΦ25【2600mm】
数量(個)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650