液晶保護 フィルム 11.6インチ ( 16:9 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63506181 品番 free-blc-215
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。
反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。
ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)
クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き

対応インチサイズ21.5インチ(16:9) 取付シリコン吸着 寸法(幅W×奥行D)(mm)475×267 硬度3-4H 厚さ(mm)0.3 付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 規格規格
注意
※汎用タイプのフィルムになります。剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、必要に応じてハサミやカッターなどでカットして御利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面上を綺麗にしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする