曜日別特売
1002401 ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色 ニッぺ(日本ペイント) 63506347

 

1002401 ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色 ニッぺ(日本ペイント) 63506347
1002401 ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色 ニッぺ(日本ペイント) 63506347
1002401 ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色 ニッぺ(日本ペイント) 63506347
1002401 ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色 ニッぺ(日本ペイント) 63506347

ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
シャニングリーン
内容量1缶(4kg)注文コード63506347品番1002401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。
多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。
内装・外装の各部位に塗装可能です。
1.優れた付着性
液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。
2.優れた作業性・仕上り性
隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。
3.環境にやさしい水性塗料
水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。
4.透湿性
塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。
5.防藻・防かび性
藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。
6.幅広い塗り替え適性
外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。

用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料シャニングリーン荷姿丸缶希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装乾燥時間(時間)16以上(塗り重ね)使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜希釈率(%)刷毛・ウールローラ時:0~10、エアレススプレー時:5~23油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2
注意
※絶えず結露が発生する用途、場所での使用は避けてください。
※塗装箇所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※つや調製品では、塗り継ぎや補修でつやむらが出やすくなりますので、面を切って通しで塗装してください。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しない恐れがありますので、既定の希釈量を守ってください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず石けん水で洗浄してください。
※反応硬化タイプの塗料のため、使用後の刷毛などはできるだけ早く水で洗浄してください。固まった場合は、速やかにラッカーシンナーで洗浄してください。
※動物刷毛は、刷毛が固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロン刷毛をご使用ください。
※内外装の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※屋外の塗装で降雨、降雪の恐れがある場合、および強風時は塗装を避けてください。
※塗装時及び塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
※塗料は内容物が均一になるように撹拌してください。特につや調製品では、つや消し剤が沈降している場合がありますので撹拌機を用いて缶底の沈降物を十分に撹拌してご使用ください。
※使用前にカタログ及び塗装仕様書を入手してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする