商品画像

- [冷凍]SUNAO ストロベリー&ラズベリー 江崎グリコ 63506847 - [冷凍]SUNAO ストロベリー&ラズベリー 江崎グリコ 63506847 - [冷凍]SUNAO ストロベリー&ラズベリー 江崎グリコ 63506847

[冷凍]SUNAO ストロベリー&ラズベリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(120mL×12個) 注文コード 63506847 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

こだわり素材で糖質10g以下

用途一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなることがあります。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする