フィールドチャッカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63506960 品番ST-Y451
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属
PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定
火口径:直径22mm
火炎温度:1300度
発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時
燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時
点火方式:圧電点火方式
使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700
プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます
専用容器(ボンベ)1本付

用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能 付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1 質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする