※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR40(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ねじの種類
Rc
NPT
Rc
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63506996
品番
AR40-04E2H-D
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
単位
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし