SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63507021 品番SST-CS383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き
・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応
・420mm液冷ラジエーターに対応
・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット)
・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応
・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート
・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4
・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1
・主要エリアにダストフィルターを搭載

仕様
●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm
・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:
12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です
・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2
・Interface:
-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)
-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8
・5.25” x 1
・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1
・USB 3.0×2
・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm
・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm
・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3
LED
インジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑
・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青
・HDDアクセス x 1: 白点滅
・LAN LED x 2: 緑
材質アルミ部品、鋼板 質量(kg)16.6 電源標準 ATX (PS2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)248×528×588、76.95リットル 型番SST-CS383 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする