SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63507030 品番SST-LD05-B-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・270°パノラマ強化ガラスデザイン
・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応
・360mmラジエーターとの互換性
・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置
・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます

仕様
●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。
・3.5×1
・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1
・USB 3.0×2
・オーディオ x 1
・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm
・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)
・PSU シュラウド :
・トップ: 120mm x 3
・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2
材質スチール、プラスチック、強化ガラス 電源標準PS2(ATX) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル 型番SST-LD05-B-ARGB(黒) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする