SilverStone 据え置き型ケース Crown 04 リビングルームでの不朽のセンターピース SST-CW04TB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63507039 品番SST-CW04TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

・豊富なGPUサポート 最大400mmの長さと198mmの幅のグラフィックカードに対応
・十分な拡張性 多様な構成が可能な8つのPCI拡張スロット
・比類のないHTPC冷却 最適な性能のためのデュアル360mmラジエーター対応
・システムのモニタリング、 調節可能なLEDインジケーターによる。
・高性能の接続性能、 1 x USB Type-Cおよび4 x USB 3.0ポートを提供。
・フレキシブルな構成、 最大SSI-EEBのマザーボードに対応。
・強化されたGPU安定性、耐性のあるグラフィックスカードリテーナーによって実現。
・最適な冷却性能、3 x 120mmファン装着済み。
・3mm厚フロントアルミニウムパネルおよび2mm厚上面アルミニウムパネルによる、最高の耐用性。

仕様
●CPUクーラーの限度:180mm●ドライブベイ-内部:・3.5×2
・2.5×3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1
・USB 3.0×4
・オーディオコンボx 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:400mm
・幅:159mm (拡張カードリテーナー付き)
198mm (拡張カードリテーナーなし)●拡張スロット:8 ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター - サイド:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 240mm / 360mm●電源の深さ制限:208mm●冷却システム-内部:左側 120mm x 3 / 140mm x 2
(120mm x 3黒ファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 / 140mm x 1●冷却システムートップ:120mm x 3
材質スチール、アルミニウム 質量(kg)11.65 電源標準PS2 (ATX) / Mini Redundant 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×239×45、48.16リットル 型番SST-CW04TB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする