LEDシーリングライト リモコン付き

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 63507056 品番 LC-G08×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。
演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。
お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。
軽量・薄型設計で取り付けも簡単。

適用畳数8畳用 用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 質量(kg)1.25 タイプ調光のみ 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)37 器具・セットセット 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×48×10.8 光束(Lm)4100 タイマーOFFタイマー:30分/60分 調光方式リモコン調光 演色指数(Ra)85以上 調光の可否可(10段階) 調色の可否×
取扱説明書:(7.08MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
自宅の部屋の照明
合同会社GAIA Corporation 様 (建設業・工事業)

安い割に大変明るく、リモンコン付きで明るさの調整ができ大変便利に使用しています。
リモコンで全ての操作ができ、使わないとわからないかも知れませんね。

2025-03-19
用途:
リビングの照明

とにかく明るいので納得。部屋的には8畳程度ですが12畳用を購入しました。明暗の調整は出来るので明るすぎたら調整すれば良いと思いましたが明るいに越したことは有りません。

2025-05-11
用途:
6畳間の和室に設置
自動車・二輪車・自転車関連業

リモコンもついており、取付けもワンタッチで価格も安価で良かったです。

2025-01-07
用途:
照明器具交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

安くて簡単にLEDシーリングライトに取り換えができるため、満足しています。2個セットでさらに安くなるのでオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする