アイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アーバンレッド 注文コード63507100 品番EB-21-J C.03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

明るい視界で目の健康を守るサングラス
約99%以上紫外線をカット(※日本眼鏡普及光学器検査協会調べ)
眩しさの一因であるブルー光線をカット(約25.6%カット)
表面はもちろん、裏面から入る紫外線の反射もカットするダブルUVカット仕様(表面は約99%以上、裏面は約95%以上カット)
明るいまま眩しさを抑え、コントラストがはっきりしたクリアな視界
どなたが掛けても似合って頂けるように日本人の骨格に合わせてデザイン
無色透明のレンズだからシーンを選ばずかけやすい
強度があり軽量な高品質のβチタンをテンプルに使用
驚くほど軽い約18g
可視光線透過率89%
紫外線透過率1.0%未満

用途ブルーライトカット、紫外線対策に。紫外線 ブルーライト メガネ メンズ レディース 男女兼用 偏光サングラス 偏光グラス 付属品メガネケース、メガネクロス他 材質レンズ:プラスチック(コーティング)、レンズ枠:プラスチック、テンプル:チタン(めっき・コーティング) アーバンレッド タイプ女性用 寸法(cm)【ツル】13.6 寸法(縦×横)(cm)【フレーム】4×13.5
注意
※組み立ては日本(鯖江)・中国、最終調整は全て鯖江で行っております
※レンズの特殊コーティングに影響を与えてしまう恐れがあるため、市販の防曇材の使用は基本的におすすめしておりません
※クリアスマートモデルは、クリアスリムモデルをベースに、男性向けに顔幅、及び、つるの長さを長く調整した商品となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする