TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
ダクトレールフォーカルミニ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63507336
品番
FSMDR01-27K-03D-B
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
色
黒
質量(g)
400
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
標準色:2700
設置場所
屋内用
皮相電力(VA)
8
主材質
本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA
配光角度(°)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85(標準タイプ)
注意
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください。
※位相制御調光の回路には使用できません
位相制御調光の回路には使用できません