曜日別特売
mat-blk-4-set 関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 4kgセット PROST's 63507416

mat-blk-4-set 関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 4kgセット PROST's 63507416
mat-blk-4-set 関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 4kgセット PROST's 63507416
mat-blk-4-set 関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 4kgセット PROST's 63507416
mat-blk-4-set 関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 4kgセット PROST's 63507416

関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 4kgセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)注文コード63507416品番mat-blk-4-set
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1.全艶消しタイプの原液です。
2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。
3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。

用途
塗装
使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットブラック内容関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 3200g / PG80 硬化剤 200g / PG80 希釈用シンナー 800g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブラック 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブラック塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする