プルアップレザー腰袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63507477 品番 SZ-876-2
参考基準価格(税別)¥30,560 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

使うほどに美しく育つ革。唯一無二の風合い。
プルアップレザーを採用。
オイルレザーの中でも肉厚で多量のオイルやワックスを浸透させた革。
革を曲げたり引っ張ったりする事で内部のオイルが移動し、色合いに変化が出るのが最大の特長。
経年の使用による色の変化や質感が使い手によって異なる表情を生み出す。

用途工具や小物入れとして。 材質プルアップレザー ブラウン タイプ 適合ベルト幅(mm)約65まで 段数2段 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220(180)×75 装着方法ベルト・カラビナ 直径(mm)【アイレット】15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする