製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
信号線式PWM調光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63507598
品番
LC-M-PWM
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(g)
200
定格入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
周波数
1kHz
容量(A)
最大負荷:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置位置
屋内用
注意
JIS 1個用スイッチボックスに適合