アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防災用品名入れサービス
【名入れ】モバイルバッテリー10000mAh
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個×2箱)
注文コード
63507607
品番
18055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
急速充電対応の大容量モバイルバッテリー。本体への充電はMicroB、Type Cのどちらでも可能。スマホの2台同時充電可能。
用途
スマホ、タブレット等の充電
寸法(mm)
140×70×15
質量(g)
約268
バッテリー容量(mAh)
10000
入数
100
名入れサイズ(mm)
30×30
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。