【名入れ】5年保証 超・防災用ウェットティッシュ20枚入

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 63507677 品番 81745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。除菌効果の高いウェットティッシュを採用しております。防湿性の高いアルミ蒸着のフィルム、本体にも5年保証を謳い、ビジュアル的な判りやすさを追求しました。

用途災害時の衛生対策として 材質不織布 寸法(mm)200×150 名入れサイズ(mm)(フラップ部分)80×40 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする