ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 防災用品名入れサービス
【名入れ】大きく開くdeリュック30点セット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3セット×4箱)
注文コード
63507704
品番
64015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
災害時に役立つ30アイテムの商品をセットしています。ラウンドファスナーで大きく開くリュック。中身が分かりやすく取り出しやすいセット
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】大きく開くdeリュック、【2】4層!静音 防寒・防風アルミシート、【3】4層!静音 防寒・防風アルミ寝袋、【4】多目的deポンチョ、【5】【6】【7】エマージェンシー3点セット(3種)、【8】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、【9】防災ガイド、【10】【11】【12】抗菌消臭・簡易トイレ(1P)×3、【13】冷熱遮断アルミシート、【14】非常用給水袋3L、【15】エピスタプロプル ピロータイプ、【16】エピスタプロプル ハンディタイプ白緑、【17】ティーライトキャンドル10P、【18】除菌ジェル(バラ)、【19】【20】【21】【22】【23】【24】【25】エイドチーム2(7種)、【26】【27】ポケットティッシュ×2、【28】【29】個包装マスク×2、【30】白タオル
入数
12
名入れサイズ(mm)
150×150
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200