61425 【名入れ】モバイルバッテリー5000mAh アイトック 63508124 61425 【名入れ】モバイルバッテリー5000mAh アイトック 63508124 61425 【名入れ】モバイルバッテリー5000mAh アイトック 63508124 61425 【名入れ】モバイルバッテリー5000mAh アイトック 63508124

【名入れ】モバイルバッテリー5000mAh

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40個×4箱) 注文コード 63508124 品番 61425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

スリムで持ち運び便利な大容量5000mAhの充電器。充電コード内臓でコード携帯不要で充電が可能。iPhone5〜X充電用端子も本体に内臓しています。更に本体にUSB充電ポート付で2台同時に充電も可能です。カード型で名入れ範囲が大きく、フルカラー印刷もきれいに入ります。充電インジケーター付。

用途スマホ、タブレット等の充電 寸法(mm)66×115×9 質量(g)約148 バッテリー容量(mAh)5000 入数160 名入れサイズ(mm)80×45 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする