ロケット石鹸
ロケット石鹸の 洗剤
ロケット石鹸の 洗濯用洗剤
ロケット石鹸の 衣類漂白剤
濃縮酸素系漂白剤デオスタイルEX 詰替用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1200mL)
注文コード
63508185
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
しみや黄ばみをスッキリ洗浄。
色柄物にも安心して使える濃縮タイプの液体酸素系漂白剤。
成分
過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤
形状
液体
容量(mL)
1200
液性
弱酸性
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応