ムカデニゲール 分包タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63509104 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080

室内で使えるムカデ用忌避剤の分包タイプ!!
ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室の隅に置くだけ!!
ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合の忌避剤です。
床下にも置くと、広範囲の侵入経路を手間なく予防でき効果的。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。

仕様●使用目安:3〜4平方メートルに1袋●効果期間:約3か月 適合害虫ムカデ 質量(g/袋)20 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水 入数6 利用場所屋内
注意
※効果期間は、使用環境によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする