アフティ
アフティの 忌避剤・虫対策
アフティの 虫対策用品
アフティの 不快害虫対策用品
カメムシニゲール 分包 お得用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63509129
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
吊り下げるだけで寄せ付けない。
ベランダや洗濯干しに見えないバリア!
人にはやさしいミントの香り。
化学合成殺虫成分不使用。
天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。
仕様
効果期間:約3か月
適合害虫
ムカデ
質量(g/袋)
20
入数
6
利用場所
屋外