イカリ消毒
イカリ消毒の 忌避剤・虫対策
イカリ消毒の 虫対策用品
イカリ消毒の 不快害虫対策用品
シロアリハンターくん煙剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
注文コード
63509147
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,128
販売価格(税別)
¥
6,480
バスケットに入れる
簡単施工。
業界初のIGRシロアリくん煙剤です。
有効成分は昆虫だけに作用するので人畜に安全。
床下に設置して水を入れる簡単施工。
予防効果は1年間持続。
質量(g)
約390
容量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×102×210
主成分
ビストリフルロン
適合害虫
シロアリ