ムシクリンコバエ用スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(280mL) 注文コード63509165 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥801
販売価格(税別)
728

コバエを素早く退治!
景観をジャマしないナチュラルなデザイン。
天然除虫菊エキスを有効成分とした水性の殺虫剤。
屋内外のゴミ箱やプランター周辺を飛ぶコバエを素早く退治します。

容量(mL)280 質量(g)約342 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×42×200 主成分除虫菊エキス(ピレトリン) 適合害虫コバエ 利用場所屋内外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
事務所内 植木鉢

発生がおさえられていると実感できる
香りは穏やかで気にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする