あちこち使えるミニスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63509208 品番1010039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450

手のひらにフィットしやすいミニサイズです!
食器汚れ、お鍋、コンロ、シンク、排水管とあちこち使えます!
素材はやわらかくクッション性に優れたウレタンフォームです
水切れがしやすく、清潔に保ててます!
24個入りの大容量、使い切りで衛生的です

材質ウレタンフォーム 寸法(mm)約50×70×30 耐熱温度(℃)約100 入数(個)24 適合用途食器汚れ、お鍋、コンロ、シンク、排水管そうじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする