加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード63509261 品番BEST3セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

マリン・ラベンダー・ムスクの香り3種セット
加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去
加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止
アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります
赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器
使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器

用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ 掃除 香り 香料 成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水 容量(mL)300/本
注意
※すべての菌やヌメリを除去するわけではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする