髭剃り シェーバー メンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63509339 品番 HSY-04-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載のType-C充電のシェーバー。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。
スイッチ長押し3秒で電源ロック。充電式で使用可能。(約90分充電で約60分使用可能)

用途髭剃り、シェーバー、電気カミソリとして。メンズ ひげそり 髭 充電式 コードレス 男性用 シェーバー 付属品本体、キャップ、掃除用ブラシ、USBケーブル(USB 2.0 Type-AーType-C) 仕様キワ剃り:有 材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、ニッケル合金 刃数4枚刃 ホワイト 質量(g)150 タイプ4枚刃 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×4×16.5 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする