テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーションスリム 3.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63509409
品番
SU-661-900-2
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ベルトパーテーションLightの特長を引き継ぎ更に使いやすくなった高機能ベルトパーテーションです。
用途
施設備品
材質
ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm巾)
寸法(mm)
Φ360×H902、支柱太さ:Φ32
質量(kg)
4.25
ベルト長さ(m)
3.3
ベルト色
赤
スタッキング
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
参考になった