SU-661-900-3 ベルトパーテーションスリム 3.3 テラモト 63509418 SU-661-900-3 ベルトパーテーションスリム 3.3 テラモト 63509418

ベルトパーテーションスリム 3.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63509418 品番 SU-661-900-3
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ベルトパーテーションLightの特長を引き継ぎ更に使いやすくなった高機能ベルトパーテーションです。

用途施設備品 材質ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm巾) 寸法(mm)Φ360×H902、支柱太さ:Φ32 質量(kg)4.25 ベルト長さ(m)3.3 ベルト色 スタッキング
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする