テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの メッセージスタンド
ミセル ホルダー パネル差替え式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63509488
品番
OT-542-002-0
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
クリアパネルに挟んでセットするだけで簡単に告知・案内のスタンドです。ベルトパーテーションにセットできます。
用途
案内板
材質
本体:ABS、パネル:PET
質量(g)
150
規格
A3
注意
※ベルトパーテーションは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770