テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの メッセージスタンド
ミセル ホルダー メディカル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63509506
品番
OT-542-004-0
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ベルトパーテーションにセットするだけで、手軽に手指消毒用スタンドとして使用できます。
用途
消毒スタンド
材質
本体:ナイロン、印刷面:塩化ビニール、受台:スチール線材に粉体塗装、透明板:PET
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【トレイサイズ】198×210(内寸)
注意
※ベルトパーテーションは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770