テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの メッセージスタンド
ミセル ホルダー 樹脂フレーム(セット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63509515
品番
OT-542-025-0
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ベルトパーテーションにセットして使用できる差替えタイプのパネルスタンドです。
用途
案内板
材質
本体:ABS、フレーム:ABS樹脂、パネル:PET
質量(g)
420
規格
A4
注意
※ベルトパーテーションは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770