テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの メッセージスタンド
ミセル チョイガケパネル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
A3横
注文コード
63509585
品番
OT-542-035-0
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトパーテーションのキャッチ部分にワンタッチでセットできる案内板です。
用途
案内板
材質
本体:PET
質量(g)
350
規格
A3横
注意
※ベルトパーテーションは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770