OT-962-202-0 畳MIGUSA ロール畳 テラモト 63509594 OT-962-202-0 畳MIGUSA ロール畳 テラモト 63509594 OT-962-202-0 畳MIGUSA ロール畳 テラモト 63509594 OT-962-202-0 畳MIGUSA ロール畳 テラモト 63509594 OT-962-202-0 畳MIGUSA ロール畳 テラモト 63509594 OT-962-202-0 畳MIGUSA ロール畳 テラモト 63509594

畳MIGUSA ロール畳

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅Wmm×長さLm)900×2 注文コード63509594 品番OT-962-202-0
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法6種類から選べます 他の種類を見る

ロールタイプなのでサッと広げるだけで使用できます。災害時の避難所など、人々が集う場所におすすめです。

用途防災用品 材質畳表:ポリプロピレン・炭酸カルシウム他、裏面クッション材:ポリエチレン発泡体、、畳縁:ポリエステル・アクリル 厚さ(mm)4.5 質量(kg)5 寸法(幅Wmm×長さLm)900×2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする