テラモト
テラモトの その他防災用品
畳MIGUSA ロール畳
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(幅Wmm×長さLm)
900×5
注文コード
63509619
品番
OT-962-205-0
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロールタイプなのでサッと広げるだけで使用できます。災害時の避難所など、人々が集う場所におすすめです。
用途
防災用品
材質
畳表:ポリプロピレン・炭酸カルシウム他、裏面クッション材:ポリエチレン発泡体、、畳縁:ポリエステル・アクリル
厚さ(mm)
4.5
質量(kg)
5
寸法(幅Wmm×長さLm)
900×5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770